Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PE-80 metrisch - PE/PE SDR11 733.580.110 PN10 50mm

  • ERIKS:11299042
Image 1
Moflaskoppeling; PE80 metrisch, PE/PE
  • Inlegdeel : lasmof, PE80 metrisch.
  • Inschroefdeel: messing.Wartelmoer: messing
  • Afdichting: O-ring NBR.
Opslaan in lijst

€ 74,08/ stukexcl. btw

€ 89,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
580
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PE-80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C