Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PE-80 metrisch - PE/PE 723.580.108 PN10 32mm

  • ERIKS:11158213
Image 1
Moflaskoppeling; PE80 metrisch - PE/PE
  • Inlegdeel: lasmof, PE80 metrisch.
  • Inschroefring: messing.
  • Wartelmoer : messing.
  • Afdichting: O-ring NBR.
Opslaan in lijst

€ 43,60/ stukexcl. btw

€ 52,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
580
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PE-80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C