Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PE-80/messing metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 733.580.210 PN10 50mm x 1.1/2"

  • ERIKS:10046870
Image 1
3d. Koppeling PE-80/ messing SDR11 733.580.210 50x1.1/2" cilindrische messing binnendraad, messing wartel, afdichting O-ring NBR
Opslaan in lijst

€ 76,64/ stukexcl. btw

€ 92,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
580
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PE-80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C