Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PE-80/messing metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 733.580.206 PN10 20mm x 1/2"

  • ERIKS:10047577
Image 1
Overgangskoppeling; PE80/messing metrisch Rp draad
  • Inlegdeel: lasmof, PE metrisch.
  • Inschroefdeel: cylindrische binnendraad Rp.
  • Wartelmoer: messingiting.
  • Afdichting: O-ring NBR.
Opslaan in lijst

€ 33,36/ stukexcl. btw

€ 40,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
580
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PE-80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C