Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PE-80/messing metrisch - conische buitendraad BSPT 733.580.707 PN10 25mm x 3/4"

  • ERIKS:10047582
Image 1
Overgangskoppeling; PE80/messing metrisch R draad
  • Wartelmoer: messing.
  • Inlegdeel: lasmof, PE80 metrisch.
  • Union bush: taper buitendraad R.
  • Afdichting: O-ring NBR.
Opslaan in lijst

€ 39,68/ stukexcl. btw

€ 48,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
580
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PE-80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C