Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PE-100 SDR11 FPM 753.528.607 25

  • ERIKS:11260734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,80/ stukexcl. btw

€ 34,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
528
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C