Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PE-100/EPDM stomplas S5/SDR11 753.518.609 PN16 40mm

  • ERIKS:11026695
Image 1
Stomplaskoppeling; PE100 S5/SDR11
  • Geschikt voor conventioneel stomplassen.
  • IR-lassen waar aangegeven.
  • Afdichting : O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 37,44/ stukexcl. btw

€ 45,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
518
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C