Eriks
GF

GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.510 PN10 metrisch - laseind 50 / 48,3mm

  • ERIKS:11279991
Image 1
Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/RVS metrisch laseind
  • RVS WN 1.4404 (316L).
  • Inlegdeel: RVS MN 1.4404 (316L) met laseind.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 178,20/ stukexcl. btw

€ 215,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
545
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
48.3 mm
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Laseind
Druktrap artikel
PN10
Materiaal aansluiting 2
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C