Eriks
GF

GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.708 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 32mm x 1"

  • ERIKS:11279980
Image 1
Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/RVS metrisch R draad
  • Wartelmoer: ABS.
  • Inlegdeel: RVS MN 1.4404 (316L) met conische buitendraad R.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 63,09/ stukexcl. btw

€ 76,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
540
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Materiaal aansluiting 2
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
1.4404