Eriks
GF

GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.211 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 63mm x 2"

  • ERIKS:11279959
Image 1
Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/RVS metrisch Rp draad
  • Wartelmoer: ABS.
  • Inlegdeel: RVS MN 1.4404 (316L) met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 149,85/ stukexcl. btw

€ 181,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
540
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter 2
2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Materiaal aansluiting 2
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C