€ 11,55/ stukexcl. btw
€ 13,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 341 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Zwart verzinkt |
Type | 341 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type aansluiting | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type aansluiting 2 | Buitendraad gas conisch (BSPT) |
Maat aansluiting 2 | 1/4" |
Vorm | 3-part |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |