Eriks
GF

GF 3-delige koppeling conisch dichtend zwart gietijzer fig. 340 binnendraad 1/4"

  • ERIKS:23819696
  • Fabrikant:7611205338084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 11,22/ stukexcl. btw

€ 13,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Type
fig. 340
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Zwart verzinkt
Type
340
Maximale werkdruk
25 bar
Type aansluiting
Binnendraad, conisch (NPT)
Maat aansluiting
1/4"
Type aansluiting 2
Binnendraad, conisch (NPT)
Maat aansluiting 2
1/4"
Vorm
3-part
Temperatuurbereik
van -20 tot 120 °C