€ 44,55/ stukexcl. btw
€ 53,91incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 341 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Type | 341 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2" |
Type slangkoppeling 2 | Buitendraad |
Bochthoek | 0 ° |
Type aansluiting 2 | BSPT |
Maat aansluiting 2 | 2" |
Vorm | 3-delig |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |