€ 12,43/ stukexcl. btw
€ 15,04incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 340 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Type | 340 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type aansluiting | Binnendraad, conisch (NPT) |
Maat aansluiting | 1" |
Type aansluiting 2 | Binnendraad, conisch (NPT) |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Vorm | 3-part |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |