€ 9,57/ stukexcl. btw
€ 11,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 340 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Type | 340 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type aansluiting | Binnendraad, conisch (NPT) |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type aansluiting 2 | Binnendraad, conisch (NPT) |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Vorm | 3-part |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |