Eriks
GF

GF 3-delige koppeling ABS/messing 729.550.911 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 63mm x 2"

  • ERIKS:11279713
Image 1
Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/messing metrisch R draad
  • Wartelmoer: ABS.
  • Inlegdeel: messing met conische buitendraad R.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 94,95/ stukexcl. btw

€ 114,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
550
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter 2
2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C