Eriks
GF

GF 3-delige koppeling ABS/messing 729.550.511 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 63mm x 2"

  • ERIKS:11279706
Image 1
Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/messing metrisch Rp draad
  • Wartelmoer: ABS.
  • Inlegdeel: messing met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 72,72/ stukexcl. btw

€ 87,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
550
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter 2
2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Materiaal aansluiting 2
Messing