Eriks
GF

GF 3-delige koppeling ABS/messing 729.550.509 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 40mm x 1.1/4"

  • ERIKS:11279704
Image 1
Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/messing metrisch Rp draad
  • Wartelmoer: ABS.
  • Inlegdeel: messing met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 55,98/ stukexcl. btw

€ 67,74incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
550
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C