€ 40,05/ stukexcl. btw
€ 48,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 550 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Materiaal aansluiting 2 | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -50 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |