Eriks
GF

GF 3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.808 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 32mm x 1"

  • ERIKS:11170266
Image 1
Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/malleabel metrisch R draad
  • Wartelmoer: ABS.
  • Inlegdeel: malleabel met conische buitendraad R.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 28,62/ stukexcl. btw

€ 34,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
530
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Materiaal aansluiting 2
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C