Eriks
GF

GF 3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.310 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2"

  • ERIKS:11283546
Image 1
Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/malleabel metrisch Rp draad
  • Wartelmoer: ABS.
  • Inlegdeel: malleabel met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
530
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Materiaal aansluiting 2
Gietijzer