€ 47,52/ stukexcl. btw
€ 57,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 510 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Materiaal afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -50 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |