Eriks
GF

GF 3-delige koppeling ABS/EPDM 729.510.109 PN10 metrisch - lijm 40mm

  • ERIKS:11279409
Image 1
Overgangskoppeling; lijmkoppeling, COOL-FIT ABS metrisch
  • Inlegdeel: lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 26,19/ stukexcl. btw

€ 31,69incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Materiaal afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C