Eriks
GF

GF 3-delige koppeling ABS/EPDM 729.510.108 PN10 metrisch - lijm 32mm

  • ERIKS:11279408
Image 1
Overgangskoppeling; lijmkoppeling, COOL-FIT ABS metrisch
  • Inlegdeel: lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 20,97/ stukexcl. btw

€ 25,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Materiaal afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C