€ 16,94/ stukexcl. btw
€ 20,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 101 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Zwart verzinkt |
Type | 101 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type aansluiting | Buitendraad gas conisch (BSPT) |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type aansluiting 2 | Buitendraad gas conisch (BSPT) |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Vorm | Elbow 90° |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |