Eriks
GF

GF 2-delige koppeling PVC-U/messing 721.550.305 PN16 binnendraad BSPP 16/12 x 1/2"

  • ERIKS:10077947
Image 1
Aansluitkoppeling, PVC-U/messing metrisch - G draad.
  • Inlegdeel : PVC-U lijmmof en lijmeind metrisch.
  • Wartelmoer: messing met binnendraad G.
  • Afdichting: vlakke pakking EPDM
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
550
Vorm
2-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Binnendiameter aansluiting
12 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C