Eriks
GESIPA

GESIPA Universele blindklinknagel platbolkop 4x13mm

  • ERIKS:23429633
  • Fabrikant:4007081710084
Image 1
PolyGrip® multibereik-blindklinknagel staal/staal standaard, platbolkop

Uitvoering: holle klinknagel en doorn van verzinkt staal.

Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Vlakrondkop
Diameter
4 mm
Lengte
13 mm