Eriks
GESIPA

GESIPA Universele blindklinknagel grootkop 4,8x25mm

  • ERIKS:11804395
  • Fabrikant:4007081700238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PolyGrip® multibereik-blindklinknagel aluminium/staal, grote kop

Uitvoering: holle klinknagel van Alu AlMg 2,5, doorn van verzinkt staal.

Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Grote kop
Diameter
4.8 mm
Lengte
25 mm