Eriks
GESIPA

GESIPA Universele blindklinknagel grootkop 4,8x15mm

  • ERIKS:23429605
  • Fabrikant:4007081700184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PolyGrip® multibereik-blindklinknagel aluminium/staal, grote kop

Uitvoering: holle klinknagel van Alu AlMg 2,5, doorn van verzinkt staal.

Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Grote kop
Diameter
4.8 mm
Lengte
15 mm