Eriks
GESIPA

GESIPA Universele blindklinknagel alum./VA platbolkop 4,8x10mm

  • ERIKS:23429620
  • Fabrikant:4007081720144
Image 1
PolyGrip® multibereik-blindklinknagel aluminium/RVS, standaard, platbolkop

Uitvoering: holle klinknagel van alu AIMg 2,5, doorn van RVS A2 (1.4541).

Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,20incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Nirosta
Kopvorm
Vlakrondkop
Diameter
4.8 mm
Lengte
10 mm