Eriks
GESIPA

GESIPA Universele blindklinknagel alum. platbolkop 4,8x17mm

  • ERIKS:23429600
  • Fabrikant:4007081700160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PolyGrip® multibereik-blindklinknagel aluminium/staal standaard, platbolkop

Uitvoering: holle klinknagel van Alu AlMg 2,5, doorn van verzinkt staal.

Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Vlakrondkop
Diameter
4.8 mm
Lengte
17 mm