Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinktang NTX-F met veer

  • ERIKS:12129414
  • Fabrikant:4007081050050
Image 1
Image 1
Video 2
Blindklinktang NTX-F

Uitvoering: van kwalitatief hoogwaardig aluminium persgietwerk met tangbenen van gesmeed chroom-vanadium-staal. De smalle kop van de tang maakt ook het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Met openingsveer voor automatische uitworp van trekpen. Het tussenhefboomsysteem vermindert de krachtsinspanning en voorkomt afscheuren. De bekken van de tang zijn snel en eenvoudig te verwisselen. Daartoe heeft de blindklinktang de hand beschermende stulpgrepen en een blokkeerketting.

Toepassing: voor blindklinknagels tot Ø 5 mm in aluminium en Ø 4 mm in staal en roestvrijstaal.

Leveringsomvang: blindklinktang NTX-F, 3 mondstukken 10/24, 10/27, 10/32, montagesleutel.

Mondstuk toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materiaal; mondstuk
2,4; alu; 10/18
3,2; CAP-aluminium CAP-Cu; 10/18
3 u. 3,2; aluminium Cu, staal, RVS, Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium PG-staal; 10/24
4; aluminium Cu; 10/24
4; staal, CAP-aluminium CAP-Cu, aluminium/aluminium PG-alu; 10/27
4; rcs, Stinox, PG-staal; 10/29
4,8; CAP-aluminium CAP-Cu; 10/29
4,8 en 5; aluminium PG-alu; 10/32
Opslaan in lijst

€ 78,50/ stukexcl. btw

€ 94,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Geschikt voor
Nagels
Bediening
Hand
Lengte
260 mm