Blindklinktang NTX
Uitvoering: van kwalitatief hoogwaardig aluminium persgietwerk met tangbenen van gesmeed chroom-vanadium-staal. De smalle kop van de tang maakt ook het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Het tussenhefboomsysteem vermindert de krachtsinspanning en voorkomt afscheuren. De bekken van de tang zijn snel en eenvoudig te verwisselen. Daartoe heeft de blindklinktang de hand beschermende stulpgrepen en een blokkeerketting.
Toepassing: voor blindklinknagels tot Ø 5 mm in aluminium en Ø 4 mm in staal en roestvrijstaal.
Leveringsomvang: blindklinktang NTX, 3 mondstukken 10/18, 10/24, 10/32, montagesleutel.
Mondstuk toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materiaal; mondstuk
2,4; alu; 10/18
3,2; CAP-aluminium CAP-Cu; 10/18
3 u. 3,2; aluminium Cu, staal, RVS, Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium PG-staal; 10/24
4; aluminium Cu; 10/24
4; staal, CAP-aluminium CAP-Cu, aluminium/aluminium PG-alu; 10/27
4; rcs, Stinox, PG-staal; 10/29
4,8; CAP-aluminium CAP-Cu; 10/29
4,8 en 5; aluminium PG-alu; 10/32