Combi-blindklinktang Flipper® Plus
Uitvoering: van aluminium persgietwerk met tangbenen van hoogwaardig staal. Voor het plaatsen van blindklinknagels en blindklinkmoeren met slechts één apparaat. De noodzakelijke handkracht wordt bij een meervoudige bediening met 40% gereduceerd. De scharnierpen is tegen verdraaien beveiligd en gelagerd. Met afneembare clip-on doorncontainer, een verende pin voor de automatische uitworp van de trekpen.
Toepassing: voor blindklinknagels tot Ø 5 mm in aluminium en Ø 4 mm in staal en roestvrijstaal. voor blindklinkmoeren van aluminium van M4 tot M6 evenals van staal van M4 tot M5.
Leveringsomvang: blindklinktang Flipper® Plus, 3 mondstukken voor de verwerking van blindklinknagels 12/20, 12/24, 12/29 en 3 ombouwsets voor de verwerking van blindklinkmoeren (mondstuk en draaddoorn) 12/M4, 12/M5, 12/M6, montagesleutel, zeskant-stifsleutel, inzethulp voor spanklauwen.
Opmerking: blindklinktang met 2 functies, in slechts enkele handelingen verandert een blindklinkpistool in een blindklinkmoerpistool. Aanpassing in minder dan 1 minuut.
Mondstuk toewijzing:
klinknagel-Ø klinknagel-materiaal mondstuk
,4 Aluminium 10/18
,2 CAP-aluminium CAP-cu 10/18
en 3,2 aluminium Cu, staal, RVS, 10/24
Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium
PG-staal
aluminium Cu 10/24
staal, CAP-aluminium CAP-cu, 10/27
aluminium/aluminium PG-alu
RVS, Stinox, PG-staal 10/29
,8 CAP-aluminium CAP-cu 10/29
,8 en 5 aluminium PG-alu 10/32