Blindklinkset Nietboy NTS
Levering in kunststof koffer.
Uitvoering: van kwalitatief hoogwaardig aluminium persgietwerk met gesmede tangbenen van staal. De smalle kop van de tang maakt ook het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Daartoe heeft de blindklinktang de hand beschermende stulpgrepen, een openingsveer, voor automatische uitworp en optimale eenhandsbediening en ook over een montagebeugel. Wordt in een kunststof box met draaggreep geleverd. Wordt in een kunststof koffer geleverd.
Toepassing: voor aluminium tot Ø 5 mm alsmede staal en roestvrijstaal tot Ø 4 mm.
Leveringsomvang: blindklinktang NTS, 4 mondstukken 10/18, 10/24, 10/27 en 10/32.
Mondstuk toewijzing: Klinknagel-Ø: 2,4; materiaal: Alu; mondstuk: 10/18
Klinknagel-Ø: 3,2; materialen: CAP-aluminium CAP-Cu; mondstuk: 10/18
Klinknagel-Ø: 3 en 3,2; materialen: aluminium Cu, staal, rvs, Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium PG-staal; mondstuk: 10/24
Klinknagel-Ø: 4; materialen: aluminium cu; mondstuk: 10/24
Klinknagel-Ø: 4; materialen: staal, CAP-aluminium CAP-cu, aluminium/aluminium PG-alu; mondstuk: 10/27
Klinknagel-Ø: 4; materialen: rvs, Stinox, PG-staal; mondstuk: 10/29
Klinknagel-Ø: 4,8; materialen: CAP-aluminium CAP-Cu; mondstuk: 10/29
Klinknagel-Ø: 4,8 en 5; materialen: aluminium PG-alu; mondstuk: 10/32