Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkset Nietbox met blindklinktang NTX 941-delig

  • ERIKS:11836093
  • Fabrikant:4007081540025
Image 1
Blindklinkset Nietboy NTS

Levering in kunststof koffer.

Uitvoering: van kwalitatief hoogwaardig aluminium persgietwerk met tangbenen van gesmeed chroom-vanadium-staal. De smalle kop van de tang maakt ook het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Het tussenhefboomsysteem vermindert de krachtsinspanning en voorkomt afscheuren. De bekken van de tang zijn snel en eenvoudig te verwisselen. Daartoe heeft de blindklinktang de hand beschermende stulpgrepen en een blokkeerketting. Wordt in een plaatstalen box geleverd. Toepassing: voor aluminium tot Ø 5 mm alsmede staal en roestvrijstaal tot Ø 4 mm. Leveringsomvang: blindklinktang NTX/NTX-F, 3 mondstukken 10/18, 10/24, 10/32. Mondstuk toewijzing:klinknagel-Ø; klinknagel-materiaal; mondstuk 2,4; alu; 10/18 3,2; CAP-aluminium CAP-Cu; 10/18 3 u. 3,2; aluminium Cu, staal, RVS, Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium PG-staal; 10/24 4; aluminium Cu; 10/24 4; staal, CAP-aluminium CAP-Cu, aluminium/aluminium PG-alu; 10/27 4; rcs, Stinox, PG-staal; 10/29 4,8; CAP-aluminium CAP-Cu; 10/29 4,8 en 5; aluminium PG-alu; 10/32
Opslaan in lijst

€ 216,00/ stukexcl. btw

€ 261,36incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Geschikt voor
Nagels
Bediening
Hand
Lengte
260 mm