Blindklinknagel koper/brons standaard, vlakrondkop
Waarom moet het een GESIPA®-blinde klinknagel zijn?
1. Voor de hulslengte passend breekpunt aan de spillen. Daardoor moet bij langere klinknagels niet meermaals worden nagegrepen.
2. Zorgvuldig uitgekozen materialen en een afgewerkte geometrie zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige en optisch aansprekende verbinding.
3. Iedere klinknagel wordt gewassen, met warmte behandeld en heeft een glansverzinkte spil. Dit waarborgd een zuiver werken en hogere standtijden van het blindklinkapparaat.
4. 100 % routine-test door moderne infrarode-meettechniek.
5. Optimaal op de verwerking met GESIPA®-blindklinkapparaten afgestemd. Deze apparaten onderscheiden zich door hun minimale slijtage, korte verwerkingstijd en lange levensduur.
6. Bijzondere uitvoeringen voor speciale toepassingen op aanvraag mogelijk.
7. Made in Germany. Alle blinde klinknagels, standaard- of speciale uitvoering, worden in Duitsland geproduceerd.
GESIPA®-blinde klinknagels overtreffen de richtlijnen van de DIN EN ISO 14 589 aangaande tolerantie van de klinknagel- en boorgat-doorsnede, de minimale schuif- en treksterkte alsmede de klemlengte en materiaalcombinatie.
Uitvoering: Holle klinknagel van koper, spil van brons.
Afgifte alleen mogelijk als gehele verpakkingseenheid.