Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinknagel RVS A2 vlakrondkop 4x25mm

  • ERIKS:23429644
  • Fabrikant:4007081330527
Image 1
Blindklinknagel edelstaal A2 standaard, vlakrondkop

Waarom moet het een GESIPA®-blinde klinknagel zijn?
1. Voor de hulslengte passend breekpunt aan de spillen. Daardoor moet bij langere klinknagels niet meermaals worden nagegrepen.
2. Zorgvuldig uitgekozen materialen en een afgewerkte geometrie zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige en optisch aansprekende verbinding.
3. Iedere klinknagel wordt gewassen, met warmte behandeld en heeft een glansverzinkte spil. Dit waarborgd een zuiver werken en hogere standtijden van het blindklinkapparaat.
4. 100 % routine-test door moderne infrarode-meettechniek.
5. Optimaal op de verwerking met GESIPA®-blindklinkapparaten afgestemd. Deze apparaten onderscheiden zich door hun minimale slijtage, korte verwerkingstijd en lange levensduur.
6. Bijzondere uitvoeringen voor speciale toepassingen op aanvraag mogelijk.
7. Made in Germany. Alle blinde klinknagels, standaard- of speciale uitvoering, worden in Duitsland geproduceerd.

GESIPA®-blinde klinknagels overtreffen de richtlijnen van de DIN EN ISO 14 589 aangaande tolerantie van de klinknagel- en boorgat-doorsnede, de minimale schuif- en treksterkte alsmede de klemlengte en materiaalcombinatie.

Uitvoering: Holle klinknagel van edelstaal A2 (1 4567) en spil van edelstaal A2 (1 4541).
Δ Afgifte alleen mogelijk als gehele verpakkingseenheid.
Opslaan in lijst

€ 1,22/ stukexcl. btw

€ 1,47incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Roestvaststaal A2
Materiaal trekpen/stift
Roestvaststaal A2
Kopvorm
Vlakrondkop
Diameter
4 mm
Lengte
25 mm