Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinknagel RVS A2/RVS platbolkop 5x12mm

  • ERIKS:23429647
  • Fabrikant:4007081330947
Image 1
Blindklinknagel RVS/RVS standaard, platbolkop

Uitvoering: holle klinknagel van RVS A2 (1.4567) en doorn van RVS A2 (1.4541).

Opslaan in lijst

€ 0,38/ stukexcl. btw

€ 0,46incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Roestvaststaal A2
Materiaal trekpen/stift
Roestvaststaal A2
Kopvorm
Vlakrondkop
Diameter
5 mm
Lengte
12 mm