Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinknagel RVS A2/RVS platbolkop 3,2x10mm

  • ERIKS:23429655
  • Fabrikant:4007081330336
Image 1
Blindklinknagel RVS/RVS standaard, platbolkop

Uitvoering: holle klinknagel van RVS A2 (1.4567) en doorn van RVS A2 (1.4541).

Opslaan in lijst

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Roestvaststaal A2
Materiaal trekpen/stift
Roestvaststaal A2
Kopvorm
Vlakrondkop
Diameter
3.2 mm
Lengte
10 mm