Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinknagel alu/staalplatbolkop 5x35mm

  • ERIKS:23429570
  • Fabrikant:4007081301046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindklinknagel aluminium/staal standaard, platronde kop

Uitvoering: holle klinknagel van Alu AlMg 3, doorn van verzinkt staal.

Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Vlakrondkop
Diameter
5 mm
Lengte
35 mm