Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinknagel alu/staalplatbolkop 4,8x8mm

  • ERIKS:11801258
  • Fabrikant:4007081300711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindklinknagel aluminium/staal standaard, platronde kop

Uitvoering: holle klinknagel van Alu AlMg 3, doorn van verzinkt staal.

Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Staal gegalvaniseerd
Kopvorm
Vlakrondkop
Diameter
4.8 mm
Lengte
8 mm