Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinknagel alu/staalplatbolkop 3x6mm

  • ERIKS:12064174
  • Fabrikant:4007081300131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindklinknagel aluminium/staal standaard, platronde kop

Uitvoering: holle klinknagel van Alu AlMg 3, doorn van verzinkt staal.

Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Staal gegalvaniseerd
Kopvorm
Vlakrondkop
Diameter
3 mm
Lengte
6 mm