Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinknagel alu/staal verzonken kop 5x20mm

  • ERIKS:13259463
  • Fabrikant:4007081302975
Image 1
Blindklinknagel aluminium/staal, verzonken kop 120°

Uitvoering: holle klinknagel van Alu AlMg 3, doorn van verzinkt staal.

Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Verzonken kop
Diameter
5 mm
Lengte
20 mm