Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinknagel alu/staal verzonken kop 3x8mm

  • ERIKS:13259444
  • Fabrikant:4007081302159
Image 1
Blindklinknagel aluminium/staal, verzonken kop 120°

Uitvoering: holle klinknagel van Alu AlMg 3, doorn van verzinkt staal.

Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Verzonken kop
Diameter
3 mm
Lengte
8 mm