Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoertang GBM 10 M5

  • ERIKS:23429663
  • Fabrikant:4007081200011
Image 1
Blindklinkmoertang GBM 10

Uitvoering: van hoogwaardig aluminium persgietwerk met gesmede tangbenen uit chroom-vanadium-staal. Een eenvoudige slaginstelling door de kartelmoeren met schaal zorgt voor veilig en volledig plaatsen van de blindklinkmoer. De schroefdraad-spillen kunnen snel een eenvoudig zonder gereedschap verwisseld worden. Daarnaast heeft de blindklinktang de hand beschermende stulpgrepen, een openingsveer, voor eenvoudige behandeling.

Toepassing: voor blindklinkmoeren van M5 tot M6 van aluminium en M5 van staal, messing en roestvrijstaal.
Opslaan in lijst

€ 105,97/ stukexcl. btw

€ 128,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA