Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoeren in box met blindklinkmoertang GBM 10 M4-M6 195-delig

  • ERIKS:23429602
  • Fabrikant:4007081530019
Image 1
Blindklinkmoeren in box

Uitvoering: tang van hoogwaardig aluminium persgietwerk met gesmede tangbenen uit chroom-vanadium-staal. Een eenvoudige slaginstelling door de kartelmoeren met schaal zorgt voor veilig en volledig plaatsen van de blindklinkmoer. De schroefdraad-spillen kunnen snel een eenvoudig zonder gereedschap verwisseld worden. Daarnaast heeft de blindklinktang de hand beschermende stulpgrepen, een openingsveer, voor eenvoudige behandeling. Levering incl. draaddoorn M5 in een kunststof koffer.

Toepassing: voor blindklinkmoeren van aluminium tot M6, van staal tot M5 en messing en roestvrijstaal.
Opslaan in lijst

€ 184,43/ stukexcl. btw

€ 223,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA