Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoerapparaat GBM 30 M 5

  • ERIKS:23429668
  • Fabrikant:4007081220026
Image 1
Blindklinkmoerapparaat GBM 30

Uitvoering: Behuizing en kruislager van gesmeed staal met verzinkte hefarmen uit staalbuis. Een eenvoudige hefinstelling door de instelring met hefschaal zorgt voor veilig en volledig plaatsen van de blindklinknagelmoer. De schroefdraad-spillen kunnen snel een eenvoudig zonder gereedschap verwisseld worden. Verder beschikt het apparaat over een snelboor-inrichting, die een snel een eenvoudig in- en uitboren van de schroefdraad spil mogelijk maakt. Daarnaast beschikt de handklinknageltang over een effectieve omzettingsverhouding bij minimale inspanning, ook bij grote blindklinknagelmoeren en over met kunststof gecoate grepen.

Toepassing: Voor blindklinknagel-moeren van Aluminium en staal van M5 tot M 10 uit messing en edelstaal tot M8.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA