Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer staal verzinkt verzonken kop 90grad. M8x11x18,5mm

  • ERIKS:23429692
  • Fabrikant:5013656422336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindklinkmoeren staal, verzonken kop, 90°
Opslaan in lijst

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,55incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 1.5 tot 4.5 mm
Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte
18.5 mm
Boorgatdiameter
11.1 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Buitendiameter
11 mm