Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer staal verzinkt verzonken kop 90grad. M6x9x17mm

  • ERIKS:23429691
  • Fabrikant:5013656422237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindklinkmoeren staal, verzonken kop, 90°
Opslaan in lijst

€ 0,36/ stukexcl. btw

€ 0,44incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 1.5 tot 4.5 mm
Draadmaat (M..)
6
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte
17 mm
Boorgatdiameter
9.1 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Buitendiameter
9 mm